Corso Aggiornamento MECCATRONICO – 40 ORE

Unica edizione disponibile per l’aggiornamento della qualifica di Meccatronico

Secondo quanto stabilito dalla Legge, le officine già operative prima del 5 gennaio 2013 e iscritte al Registro delle Imprese nella categoria Meccanica – motoristica o elettrauto, devono obbligatoriamente conseguire la qualifica professionale di Meccatronico (fusione di meccanico ed elettrauto), pena la sospensione dell’attività da parte della Camera di Commercio.

Il Governo ha recentemente riaperto — in via straordinaria e limitata — la possibilità di aggiornare le qualifiche professionali di meccanico ed elettrauto, attraverso un percorso ridotto di 40 ore (art. 6, comma 1 ter della Legge 27 febbraio 2026 n. 26).
Piano didattico
Il corso prevede 40 ore complessive, di cui 28 in Aula e 12 in videoconferenza.

Attestati e certificazioni
Il corso prevede il rilascio da parte della Regione di un attestato di qualificazione professionale di
Tecnico Meccatronico delle autoriparazioni, ai sensi del D.lgs 13/13 e del D.M. 30/06/2015 valido su tutto il territorio nazionale.
L’attestato è rilasciato ai sensi dell’art. 7, comma 2, lettera b, della legge 5 febbraio 1992, n. 122,
Legge 224/2012 e Art. 1132 lettera d della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Docente esterno

Scheda del Corso

Modulo di Iscrizione

Corsi correlati: