Questo è un corso on-demand e può essere visualizzato in qualsiasi momento.
Corso di formazione informale in modalità asincrona per Posatore Qualificato di Serramenti,
finalizzato al passaggio dal livello EQF3 – Posatore Senior al livello EQF4 – Posatore Caposquadra
e propedeutico al conseguimento della certificazione di Installatore/Posatore di Serramenti.
Il corso include: Materiale didattico consultabile on line, video corso, slide in formato PDF, prova pratica di autovalutazione
Il corso non comprende l’esame di certificazione delle competenze relativo al solo livello EQF4 – Posatore/Installatore di Serramenti Caposquadra.
L’esame ha un costo di 280 € + IVA, da corrispondere direttamente all’ente di certificazione Certeed 0575 740222 Int-2 segreteria@certeed.it
MESI DI ESPERIENZA LAVORATIVA RICHIESTI NELL’AMBITO DELLA POSA DI SERRAMENTI
In assenza di diploma il candidato deve dimostrare 18 mesi di esperienza pregressa e la frequenza di un corso per il passaggio dalla qualifica EQF3 alla qualifica EQF4 *
Programma del corso:
Definizione e condivisione degli obiettivi formativi
Concetti di fisica tecnica di base
Aspetti progettuali dell’installazione di serramenti esterni
La progettazione ed esecuzione dei giunti di installazione
Materiali e prodotti complementari, componenti aggiuntivi/accessori
Strumenti di diagnosi e verifiche in opera
Pianificazione del processo di posa in opera
Esempi su casi reali
*Nella formazione asincrona (FAD) il tempo di apprendimento non coincide con la durata reale della fruizione dei contenuti, ma con il tempo di studio previsto (lead time). Tale valore rappresenta una stima del carico didattico necessario per seguire, comprendere e approfondire i materiali proposti. Il calcolo considera non solo la durata dei video, ma anche il tempo medio richiesto per la lettura dei testi, lo svolgimento delle attività, la comprensione dei contenuti e gli eventuali approfondimenti.