Corso FGAS AUTO Settembre

Corso abilitante all’utilizzo dei gas refrigeranti fluorurati PATENTINO F-GAS

Il D.P.R. 43/2012 stabilisce che solo personale qualificato e certificato può svolgere attività di recupero dei gas fluorurati ad effetto serra, in conformità alle disposizioni europee e nazionali. Per essere in regola, è necessario conseguire il cosiddetto “patentino F-Gas”, che attesta le competenze tecniche e normative richieste. Il “patentino” è necessario anche per l’acquisto del gas per le operazioni di ricarica dell’aria condizionata.

Il corso prevede l’acquisizione delle seguenti conoscenze:
• Funzionamento di un impianto di aria condizionata
• Impiego e proprietà dei gas fluorurati ad effetto serra utilizzati come refrigeranti negli impianti d’aria condizionata dei veicoli a motore, degli effetti delle emissioni di tali gas sull’ambiente (ordine di grandezza del loro GWP rispetto ai cambiamenti climatici)
• Conoscenze base delle disposizioni pertinenti del Reg. (CE) n. 517/2014 e della Direttiva 2006/40/CE, secondo il Reg. CE 307 /2008
• Procedure di recupero ecocompatibile dei gas fluorurati ad effetto serra
• Come maneggiare una bombola di refrigerante
• Collegare e scollegare un’apparecchiatura per il recupero ai/dai punti di accesso di un impianto di condizionamento d’aria di un veicolo a motore contenente gas

A seguire la parte teorica, verrà svolta la prova di esame on-to-one, previo appuntamento con il candidato, sempre online.

Per informazioni: academy.auto@wuerth.it

Docente esterno

Scheda del Corso

Corsi correlati: