Corso Pav Pes Pei obbligatorio per manutenzione veicoli ibridi ed elettrici (Certificato)
In collaborazione con Quattroruote Professional
Programma:
Descrizione:
Il corso PAV PES PEI ha come obiettivo quello di fornire adeguata formazione al personale che opera su impianti di veicoli elettrici o ibridi per l’ottenimento della qualifica, come previsto dalle norme tecniche di riferimento CEI EN 11-27 e dal D.Lgs. 81/2008 in merito alla sicurezza dei lavoratori.
La qualifica per il personale che opera su impianti di veicoli elettrici o ibridi può essere di:
PES: Persona esperta, con conoscenze tecniche teoriche e con un’esperienza tali da permetterle di analizzare i rischi derivanti dall’elettricità e svolgere i lavori elettrici in piena sicurezza. Può svolgere lavori fuori tensione e in prossimità di tensione.
PAV: Persona avvertita, è la persona messa a conoscenza dei rischi elettrici da parte di una PES e può svolgere lavori fuori tensione e in prossimità di tensione sotto la supervisione di una PES.
PEI: Persona Idonea, è una persona idonea ai lavori elettrici in tensione. Può quindi svolgere tutti i lavori elettrici compresi quelli sotto tensione.
Alla fine del corso viene rilasciato un attestato di frequenza e una lettera per il datore di lavoro con il risultato del test di apprendimento (certificazione).
La nomina per la qualifica PES, PAV o PEI è di esclusiva pertinenza del datore di lavoro, che dovrà attribuire per iscritto il livello di qualifica del lavoratore tenendo conto dei suoi requisiti:
- istruzione;
- esperienza lavorativa maturata;
- idoneità psicofisica;
- grado di applicazione delle norme di sicurezza durante lo svolgimento dei lavori elettrici;
- caratteristiche personali.
Deve essere controfirmata per accettazione.
Struttura del Corso
Lezione introduttiva: incentrata sulla conoscenza delle principali disposizioni di legge in materia di sicurezza elettrica con particolare riguardo ai principi che hanno ispirato il Decreto Legislativo 81/08 e conoscenza delle prescrizioni.
Lezione tecnica: Conoscenze pratiche sulle tecniche di lavoro sotto tensione
Corso certificato da Ente abilitato: in modalità e-learning fruibile nell'anno solare
*Il corso sarà erogato al raggiungimento di 7 partecipanti.
Corsi correlati:
-
600,00€ + IVAPosa Serramento
CORSO + CERTIFICAZIONE PER POSATORE DI SERRAMENTI_6+7 MAGGIO
Online (Webinar)Corso propedeutico per il conseguimento della certificazione di installatore/posatore di serramenti senior EQF3 comprensivo di esame e rilascio del patentino da parte dell’Organismo di certificazione Certi.s di Cesano Maderno (MB)
06 maggio 2025, ore 08:30 -
FREECarrozzieri Dealer Gommisti Meccanici
INFOTECH WOW CERIGNOLA
Cerignola
Le opportunità di Diagnosi e Clima
13 maggio 2025, ore 17:00 -
FREECarrozzieri Dealer Gommisti Meccanici
INFOTECH WOW TARANTO
Taranto
Le opportunità di Diagnosi e Clima
14 maggio 2025, ore 17:00