Montaggio/Installazione, Sicurezza FREE costruzioni installazioni Tecnici

LINEA VITA e DPI

Normative, installazione, utilizzo-manutenzione, progettazione

14 settembre 2022, ore 16:00
120 minuti
Online (Webinar)
L'iscrizione è terminata

Descrizione:

La LINEA VITA è obbligatoria in diverse regioni di Italia e comunque consigliata su ogni edificio per la corretta messa in sicurezza dell'operatore che lavora in quota; è quindi necessario creare un sistema anti caduta adeguato a tutte le coperture, dai tetti piani ai tetti spioventi. I dispositivi di ancoraggio devono essere certificati seguendo la norma UNI 11578:2015, che regolamenta le modalità di prova ai quali è sottoposto il prodotto, come anche la progettazione e il montaggio devono seguire specifiche linee guida secondo le normative vigenti.

LE TEMATICHE TRATTATE:
  • NORMATIVA DI RIFERIMENTO (UNI 11578:2015, UNI 11560:2014, D.LGS 81:2008)
  • UTILIZZO DEI D.P.I. IDONEI PER LAVORAZIONI IN QUOTA
  • CLASSIFICAZIONE COMPONENTI (TIPO A, TIPO C)
  • PROGETTAZIONE SECONDO LA UNI 11560:2014
  • INDICAZIONI SULLA POSA
  • MANUTENZIONE E REVISIONE PERIODICA


Corso tenuto da:

Ing. Gabriele Brunetti

CATALOGO