Il tetto è una parte molto importante dell’edificio perché è proprio attraverso la copertura che si verificano le maggiori dispersioni di calore; un tetto realizzato a regola d’arte deve offrire protezione sia dal freddo invernale che dal caldo estivo, deve inoltre assicurare un adeguato livello di isolamento acustico, consentire la traspirazione, evitando la formazione di condensa, muffe e soprattutto durare nel tempo. Un tetto con struttura portante in legno è preferibile rispetto ad altri materiali perché il legno è un materiale leggero e resistente: nel webinar verranno presentati i principali sistemi costruttivi per la realizzazione di un tetto in legno e visti i relativi vantaggi.
Prodotto
FREE carpenteria legno costruzioni
L'iscrizione è terminata
TETTI IN LEGNO
panoramica sui sistemi costruttivi
23 settembre 2021, ore 17:00
45 minuti
Online (Webinar)
Descrizione:
Corso tenuto da:
Alessandro Chierisini
Corsi correlati:
-
250,00€ + IVAPosa Serramento
CORSO AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER POSATORE DI SERRAMENTI 22+23+24 APRILE
Online (Webinar)Corso di aggiornamento professionale per il mantenimento del certificato di installatore/posatore senior EQF3 e caposquadra EQF4
22 aprile 2025, ore 08:30 -
600,00€ + IVAPosa Serramento
CORSO + CERTIFICAZIONE PER POSATORE DI SERRAMENTI_6+7 MAGGIO
Online (Webinar)Corso propedeutico per il conseguimento della certificazione di installatore/posatore di serramenti senior EQF3 comprensivo di esame e rilascio del patentino da parte dell’Organismo di certificazione Certi.s di Cesano Maderno (MB)
06 maggio 2025, ore 08:30 -
FREECarrozzieri Dealer Gommisti Meccanici
INFOTECH WOW CERIGNOLA
Cerignola
Le opportunità di Diagnosi e Clima
13 maggio 2025, ore 17:00