Il tuo spazio formativo per corsi auto a Bergamo

Una sede attrezzata per attività formative teoriche e pratiche nel settore automotive.

Würth Academy mette a disposizione spazi dedicati alla formazione tecnica, pensati per ospitare corsi teorici e pratici. La sede comprende aula, officina formativa e ambienti organizzati per rispondere alle esigenze di aziende, enti di formazione e professionisti del settore auto. 

Uno spazio formativo completo

Ambienti dedicati e strumentazione tecnica pensati per attività teoriche, pratiche e applicative. 

Officina attrezzata

L’area officina dispone della strumentazione necessaria per garantire dimostrazioni efficaci e in linea con le esigenze tecniche del settore. 

Aula e officina nella stessa sede

La struttura consente di integrare teoria e pratica nello stesso luogo, semplificando l’organizzazione del corso e facilitando il passaggio tra spiegazione e applicazione pratica. 

Cosa comprende lo spazio formativo

La sede è progettata per rispondere a esigenze formative diverse, dalle sessioni tecniche in officina ai meeting commerciali, fino alla produzione di contenuti video e shooting fotografici.

A chi si rivolge

La location è ideale per organizzazioni che desiderano uno spazio professionale, credibile e già pronto per ospitare percorsi di formazione o attività specialistiche.

Spazi e capienza

Dati utili per valutare spazi, superfici e capienza della struttura. 

20

Posti disponibili nell’aula dedicata a corsi teorici e approfondimenti tecnici. 

40 mq

Spazio in aula adatto ad attività formative in presenza. 

250 mq

Area officina dedicata ad attività pratiche, dimostrazioni tecniche e sessioni operative. 

30

Posti disponibili nell’area officina allestita per la formazione. 

Posizione strategica

La sede è facilmente accessibile e adatta anche a eventi con partecipanti da fuori zona, grazie alla vicinanza con autostrada, aeroporto, parcheggio e servizi ricettivi.

Indirizzo

Via Arrigo Boito 10, 24040 Stezzano (BG)
c/o Würth Superstore

In auto

A pochi minuti dal casello di Dalmine

Aeroporto

A circa 12 minuti dall’aeroporto di Orio al Serio

Parcheggio

40 posti auto disponibili

Hotel adiacente

Mercure Bergamo Aeroporto
Via Arrigo Boito 12, 24040 Stezzano

Comodità per chi arriva in auto

Il parcheggio interno protetto garantisce un accesso comodo e immediato per chi raggiunge la sede in auto.

Perfetta anche per ospiti fuori zona

La presenza dell’hotel adiacente rafforza il valore della sede per eventi, corsi e incontri con partecipanti in trasferta.
 
Parcheggio interno
Hotel adiacente

Prenotazione e utilizzo

La prenotazione degli spazi avviene su richiesta. Per l’officina, la disponibilità viene valutata anche in base al tipo di attività prevista. 

Disponibilità

dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17

Costo

a partire da 200€

Prenotazione minima

2 ore

Richiedi disponibilità

Invia la tua richiesta per ricevere informazioni su disponibilità, utilizzo degli spazi e organizzazione della tua attività formativa. 

FAQ

Sì, puoi richiedere l’utilizzo dell’aula, dell’officina oppure di entrambi gli spazi, in base al tipo di attività prevista. 

, la prenotazione minima prevista è di 2 ore. La disponibilità viene definita in base agli ambienti richiesti e alle modalità di utilizzo. 

No, non è previsto un supporto tecnico dedicato durante l’utilizzo della struttura. 

Il costo parte da 200€ e viene definito in fase di contatto, in base agli spazi richiesti e alla tipologia di attività. 

L’officina può ospitare auto, furgoni e moto, con altezza massima fino a 2,70 m. Non è prevista la possibilità di far entrare camion in questo spazio.