La filosofia della qualità non abbraccia esclusivamente i prodotti ma anche i processi operativi della nostra azienda, come dimostra il Sistema di Gestione della Qualità implementata. Würth ha ottenuto il rilascio del "Sistema Aziendale Integrato" certificato dal TÜV, il Sistema personalizzato che garantisce la corretta gestione della Qualità Aziendale (ISO 9001), della Sicurezza e Salute dei collaboratori (ISO 45001) e la protezione dell’Ambiente (ISO 14001).
Certificazione del sistema di gestione ambientale
secondo la norma ISO 9001
In Würth Italia la filosofia della qualità non abbraccia esclusivamente i prodotti e servizi offerti ma anche i processi di gestione della nostra azienda che consentono la realizzazione di soluzioni di qualità. Würth ha implementato e mantiene un Sistema di Gestione della Qualità, certificato secondo lo standard ISO 9001. Il nostro Sistema di Gestione della Qualità ci permette di:
- monitorare la soddisfazione dei nostri clienti garantendo la qualità dei prodotti offerti;
- gestire le attività aziendali in un’ottica di processo;
- supportare il management nel riesame dell’organizzazione;
- formalizzare procedure e condividere strategie di coinvolgimento dei collaboratori;
- monitorare le prestazioni dei nostri fornitori;
- migliorare in modo continuativo i nostri processi ed i nostri servizi.
ISO 9001 Würth Srl | |
---|---|
Certificazione del sistema di gestione della
salute e sicurezza sul lavoro secondo la norma ISO 45001
Würth ha da tempo operato la scelta strategica di fare della sicurezza un principio irrinunciabile delle proprie attività; in questo quadro, sin dalla fine degli anni Novanta, mantiene un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, integrato con il sistema di gestione per la qualità.
Il sistema è mantenuto e sviluppato, grazie al coinvolgimento del management aziendale, a partire da un’attenta analisi di contesto e dei rischi (sia operativi che gestionali) e porta a identificare adeguate misure di prevenzione e protezione. Esso permette di implementare un’affidabile gestione dei rischi, sia nelle attività interne, che in quelle esterne, presso i clienti.
In un’ottica di miglioramento continuo, il sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro ha contribuito ad assicurare:
- Tutela dei lavoratori
- Riduzione degli infortuni sul lavoro
- Crescita della motivazione e soddisfazione dei collaboratori
- Riduzione dei costi assicurativi
- Migliore efficienza operativa con riduzione delle interruzioni non previste delle attività lavorative
- Conformità alle norme ed agli adempimenti di legge vigenti in materia
Nel 2019 è stata completata la transizione della certificazione del sistema di gestione dallo standard OHSAS 18001 alla più recente ISO 45001.
ISO 45001 Würth Srl | |
---|---|
Certificazione del sistema di gestione ambientale
secondo la norma ISO 14001
Il sistema di gestione ambientale secondo lo standard ISO 14001 è uno strumento per assicurare la protezione dell'ambiente, evitando oppure riducendo l'impatto ambientale delle attività aziendali in armonia con le esigenze economiche, sociali e politiche, perseguendo i seguenti obiettivi:
- Il rispetto delle leggi, delle prescrizioni normative ed amministrative vigenti
- Il miglioramento continuo del sistema di gestione
- Il miglioramento dell'efficienza di gestione delle risorse, nella riduzione dei costi energetici e della gestione rifiuti
- La soddisfazione dei clienti attenti agli aspetti ambientali rafforzando la propria posizione sul mercato
ISO 14001 Würth Srl | |
---|---|
Certificazione del sistema di gestione dell’energia secondo la norma ISO 50001
Il sistema di gestione dell’energia secondo la norma ISO 50001 è fondamentale per garantire un approccio sistemico e costante all’efficientamento energetico. È uno strumento che permette di monitorare e ridurre i propri consumi energetici e, quindi, anche le emissioni di CO2.
In un’ottica di miglioramento continuo, il sistema di gestione dell’energia contribuisce a:
- Introdurre misure di efficientamento energetico e perseguire la decarbonizzazione incrementando l’utilizzo di energie rinnovabili
- Ridurre le emissioni di gas ad effetto serra
- Migliorare la trasparenza della gestione delle risorse energetiche
ISO 50001 Würth Srl | |
---|---|