L’evoluzione tecnica che negli ultimi anni ha introdotto la certificazione CE nella produzione del serramento ha trasformato lo stesso in un prodotto di alta tecnologia che necessita di un accurata progettazione in relazione all’involucro edilizio. L’interfaccia con gli operatori della filiera di produzione e installazione ci obbliga quindi ad una preparazione tecnica approfondita tale da offrire la risposta commerciale ad un processo sempre più pianificato, controllato e garantito.
La posa in opera del serramento ha assunto un ruolo fondamentale per il raggiungimento delle prestazioni energetiche e ambientali che il committente si aspetta sia in una nuova costruzione che in una ristrutturazione.
Facendo un parallelismo, se un’auto con prestazioni elevate viene gommata con ruote non adeguate si vanifica tutto il progetto non ottenendo l’obiettivo voluto; in modo analogo un serramento certificato ma posato in modo non idoneo vanifica le prestazioni complessive del sistema disattendendo le esigenze dell’utente finale.
La qualità dei singoli prodotti che da sempre accompagna il nostro marchio e che continuerà a contraddistinguerci non è più sufficiente ad assicurare la qualità del lavoro eseguito. Per questo motivo Würth ha sviluppato una serie di sistemi che garantiscono l’efficacia del giunto di installazione documentando i valori prestazionali con il protocollo “POSA QUALIFICATA – PO/SI-01”.
Perché utilizzare prodotti e sistemi Würth?
- avvalersi di un attestato di posa qualificata che documenta i valori prestazionali
- per assicurare ai clienti una garanzia prestazionale sull’installazione
- per assolvere ai requisiti di norma e tutelarsi da contenziosi
- per incrementare la crescita diversificando e migliorando l’offerta commerciale
PO/SI 01
PO/SI 01
Le prestazioni da garantire (aria, acqua, acustica, termica)
Il report di prova secondo lo standard "Posa Qualificata - PO/SI 01"
Dal febbraio 2010 è in vigore l’obbligo di marcatura CE per i serramenti esterni ai sensi della norma UNI EN 14351-1: 2010, che prevede l’esecuzione di proveiniziali di tipo da parte del produttore secondo le seguenti procedure:
- Permeabilità all’aria secondo UNI EN 1026 - UNI EN 12207
- Tenuta all’acqua secondo UNI EN 1027 - UNI EN 12208
- Resistenza al vento secondo UNI EN 12211 - UNI EN 1221
- Trasmittanza termica secondo UNI EN ISO 10077/1 - 10077/2
- Urto da corpo molle e pesante su portafinestra vetrata secondo UNI EN 13049
- Capacità portante dei dispositivi di sicurezza secondo UNI EN 14609
La stessa norma, come definito precedentemente, rende necessaria la garanzia delle prestazioni dichiarate, sul prodotto installato in opera. Per rispondere a questa esigenza il Consorzio Legnolegno ha concepito uno standard di prova del giunto di posa, denominato PO/SI-01. Tale procedura ha l’obiettivo di testare "fisicamente" un sistema di installazione misurandone le prestazioni, ottenendo dati certi e permettendo di offrire le garanzie di un serramento "posato a norma". In particolare lo standard analizza: permeabilità all'aria tenuta all'acqua isolamento acustico prestazioni termiche. Per le prestazioni di permeabilità all’aria e tenuta all’acqua, il PO/SI-01 individua tipologia e numero di classi direttamente correlabili alle prestazioni del serramento.

Si nota dalla tabella, che per la classificazione all’aria è stata aggiunta un’ulteriore classe migliorativa, denominata JAPLUS, che identifica una tenuta particolarmente elevata.

Nota: XXX rappresenta il valore massimo di pressione raggiunto senza nessuna infiltrazione.
La valutazione dell’isolamento acustico viene effettuata per differenza rispetto ad un campione di riferimento che installa la stessa tipologia di vetro, ma non presenta alcun giunto. Prendendo come riferimento l’indice di valutazione del potere fonoisolante di questo campione pari a 44 dB (campione perfetto), verrà misurata la capacità del sistema di posa di mantenere tale prestazione. Dal punto di vista termico non viene effettuato un test fisico ma, attraverso un software di calcolo agli elementi finiti, si analizza la sezione del giunto di posa andando a studiare l’andamento delle isoterme (viene individuata la posizione dell’isoterma dei 13,2°C) e la temperatura minima superficiale interna. La differenza della temperatura tra interno edesterno viene indicata dal committente e può variare da un ΔT 20°C, al caso più sfavorevole con ΔT 30°C.
Prova VKP TRIO su legno
Prova VKP TRIO su legno
Il giunto testato si riferisce al nodo secondario (connessione serramento legno/controtelaio) posa eseguita in luce (caso più sfavorevole).
Configurazione giunto:
- nodo laterale e superiore posato con nastro autoespandente a 600 Pa, VKP TRIO
- nodo inferiore posato con cordone di tamponamento adesivo sigillante ms-polimer
Risultati ottenuti dalle prove
Acustica = 0 dB
(massimo volore per questo standard, mantiene in opera le prestazioni del serramento)
Permeabilità all’aria (600 Pa) = JAPLUS
Tenuta all’acqua = JW9 (600 Pa)
Termica con ΔT 30°C (-10 esterno; +20 interno)
Nessuna presenza di condensa e una temperatura media minima accettabile di 3,39°C.

Attestato di posa qualificata,
prova VKP TRIO su legno
Per scaricare l'attestato |
---|
basta registarsi o accedere al sito, cliccando su ACCEDI nella barra dei menù in alto a destra |
essendo loggati, cliccando sul menù SERVIZI, WOS - Würth Online Service, menù di sinistra: Posa certificata serramento |
Prova VKP TRIO su alluminio
Prova VKP TRIO su alluminio
ll giunto testato si riferisce al nodo secondario (connessione serramento di alluminio /controtelaio) con posa eseguita in luce (caso più sfavorevole).
Configurazione giunto:
- nodo laterale e superiore posato con nastro autoespandente a 600 Pa, VKP TRIO
- nodo inferiore posato con nastro adesivo sigillante in pcv e adesivo sigillante ms-polimer
Risultati ottenuti dalle prove
Acustica = 0 dB
Permeabilità all’aria (600 Pa) = JA4
Tenuta all’acqua = JW9 (600 Pa)
Termica con ΔT 30°C (-10 esterno; +20 interno)
Nessuna presenza di condensa e una temperatura media minima accettabile di -0,35°C.

Attestato di posa qualificata,
prova VKP TRIO su alluminio
Per scaricare l'attestato |
---|
basta registarsi o accedere al sito, cliccando su ACCEDI nella barra dei menù in alto a destra |
essendo loggati, cliccando sul menù SERVIZI, WOS - Würth Online Service, menù di sinistra: Posa certificata serramento |
PROVA CLASSICA
Prova classica
ll giunto testato si riferisce al nodo secondario (connessione serramento in legno /controtelaio) con posa eseguita in luce (caso più sfavorevole).
Configurazione giunto:
- nodo laterale e superiore posato con una sigillatura interna con sigillante acrilico, cordone di tamponamento, schiuma flessibile, di cordone tamponamento e sigillante neutro esterno
- nodo inferiore formato con una sigillatura interna con sigillante acrilico, cordone di tamponamento, schiuma flessibile, cordone di tamponamento e sigillante neutro esterno
Risultati ottenuti dalle prove
Acustica = -2 dB
Permeabilità all’aria (600 Pa) = JAPLUS
Tenuta all’acqua = JW8 (450 Pa)
Termica con ΔT 30° (-10 esterno; +20 interno)
Nessuna presenza di condensa e una temperatura media minima accettabile di 3,88°C.

Attestato di posa qualificata,
prova "classica"
Per scaricare l'attestato |
---|
basta registarsi o accedere al sito, cliccando su ACCEDI nella barra dei menù in alto a destra |
essendo loggati, cliccando sul menù SERVIZI, WOS - Würth Online Service, menù di sinistra: Posa certificata serramento |
PROVA AD ALTA PRESTAZIONE
Prova ad alta prestazione
con nastro autoespandente VKP e pellicola traspirante
A riprova del fatto che innovazione e sperimentazione sono il “motore” della nostra azienda descriviamo l'ultimo test secondo lo standard PO/SI-01 effettuato da Würth nel febbraio 2013; Il giunto si riferisce sia al nodo primario (connessione muro/controtelaio) che al secondario (connessione serramento/controtelaio).
Configurazione giunto primario:
- è stato usato un controtelaio assemblato tramite un listello di legno e un profilo Würth in PVC a camere nervate appositamente progettato per eliminare ponti termici e agevolare l'utilizzo dei prodotti di tenuta funzionale.
- è stata infatti effettuata una doppia nastratura (sia sul lato esterno che sul lato interno) con telo traspirante FLEXBAND AKTIV a Sd variabile, nellaparte centrale è stata estrusa schiuma flessibile PURLOGIG FLEX.
Configurazione giunto secondario:
- nodo laterale e superiore: posato con nastro autoespandente VKP TRIO a 600 Pa e in battuta nastro autoespandente VKP PLUS a 600 Pa
- nodo inferiore: nastro adesivo sigillante in pvc e negli angoli MS-MULTI
Risultati ottenuti dalle prove
Acustica = 0 dB
(massimo valore per questo standard, mantiene in opera le prestazioni del serramento)
Permeabilità all'aria (600 Pa) = JAPLUS
Tenuta all'acqua = JWPLUS900 (900 Pa)
Termica con ΔT30°C (-10 esterno; +20 interno)
Nessuna presenza di condensa e una temperatura media minima accettabile di -6,35°C.

Attestato di posa qualificata,
prova nastro autoespandente VKP
e pellicola traspirante
Per scaricare l'attestato |
---|
basta registarsi o accedere al sito, cliccando su ACCEDI nella barra dei menù in alto a destra |
essendo loggati, cliccando sul menù SERVIZI, WOS - Würth Online Service, menù di sinistra: Posa certificata serramento |
ALTRE INFORMAZIONI UTILI
Tecnici qualificati della posa
Würth, in collaborazione con LegnoLegno, ha formato dei tecnici qualificati alla posa del serramento che sono stati inseriti nell’Albo.
L’Albo è stato creato in collaborazione con il Consorzio Nazionale LegnoLegno, leader nella “Posa qualificata – PO/SI-01” di serramenti legno, alluminio e PVC.
Per accedere all’elenco dei tecnici qualificati della posa |
---|
basta registarsi o accedere al sito, cliccando su ACCEDI nella barra dei menù in alto a destra |
essendo loggati, cliccando sul menù SERVIZI, WOS – Würth Online Service, menù di sinistra: Posa certificata serramento |
Download moduli posa
Per accedere ai moduli posa |
---|
basta registarsi o accedere al sito, cliccando su ACCEDI nella barra dei menù in alto a destra |
essendo loggati, cliccando sul menù SERVIZI, WOS – Würth Online Service, menù di sinistra: Posa certificata serramento |
Linee guida per una posa in opera qualificata
Le caratteristiche di un giunto correttamente progettato sono:
1. resistenza meccanica
2. barriera vento/pioggia (lato esterno)
3. barriera al rumore (centrale)
4. barriera al vapore (lato interno)