Würth Italia
Strumento di diagnosi lettura e
programmazione sensori Tpms W-TPM
Dispositivo per la lettura dei sensori TPMS e copia dei sensori originali

Dati tecnici | |
---|---|
confezione | 1 |
dimensioni L x H x P | 160 x 84 x 33 mm |
peso | 325 g |
schermo | LCD 128 x 64 pixel 3 pollici transriflettivo |
tastiera | 7 pulsanti |
bluethoot | classe 1 (300 m) con antenna integrata |
porta USB | connessione PC e USB mass storage |
memoria | SD Memory Card 1 GB |
batteria | al litio |
livello di sicurezza IP | IP 54 |
frequenza di ricezione | da 300 - 950 MHz |
temperatura min./max. | 0 - 50°C |
Programmazione sensori universali
Possibilità di duplicare un sensore OEM utilizzando un sensore universale programmabile
Accettazione/consegna veicolo
Grazie alla funzione test veicolo easycheck è possibile verificare il corretto funzionamento dei sensori e lo stato delle batterie al momento dell’accettazione
Dati tecnici sensore
Possibilità di lettura sul display dei dati tecnici, quali ad esempio le coppie di serraggio, modalità di serraggio incentralina
Segnalazione acustica e vibrazione
Database europeo e USA incluso

Sensori universali programmabili con W-TPM:
- Schrader EZ-sensor: EZ Sensor, EZ Sensor 2.0
- Huf Intellisens: Huf 2000, Huf 400x, Huf401x, Huf402x
- Alligator sens.it
- VDO REDI-Sensor
- Tyresure T-Pro
- Alcar
- EU-Pro
- Ital Sensor
- Marelli EZ 2.0