Avendo la possibilità di scegliere il tuo posto di lavoro ideale, quali caratteristiche dovrebbe avere?
- dovrebbe essere pratico e funzionale?
- realizzato con materiali resistenti ed affidabili?
- allestito secondo le esigenze individuali ed ampliabile a piacere, con una particolare attenzione per ogni singolo dettaglio e con accessori funzionali?
Abbiamo trovato la soluzione che fa proprio per te!
Se hai già una considerevole mole di lavoro da smaltire, il posto di lavoro non deve creare ulteriori problemi. Anzi, dovrebbe essere concepito in modo da soddisfare le esigenze personali.
Proprio come il sistema di allestimento del posto di lavoro ORSY®stabil; messo a punto per gli artigiani, realizzato da esperti dell’organizzazione ed ideale per il lavoro di tutti i giorni.

Banchi da lavoro
L’ambiente di lavoro ORSY®stabil
- il sistema di allestimento ORSY®stabil si compone di elementi modulari ed è realizzato in modo tale da consentire con pochi componenti, a seconda delle esigenze, numerose varianti
- diverse combinazioni per una distribuzione pratica ed economica nello spazio disponibile ed un continuo adattamento alle esigenze individuali ed ai processi operativi. In qualsiasi momento saranno possibili ampliamenti successivi

Cassettiere
Le cassettiere ORSY®stabil
- grazie alla precisa lavorazione delle lamine d’acciaio di elevata qualità, le cassettiere garantiscono un’elevata stabilità
- il vasto assortimento di divisori realizzati in diversi materiali permette la massima adattabilità alle merci ed uno stoccaggio all’insegna della salvaguardia dei materiali
- ogni singolo cassetto è dotato di un dispositivo di blocco che permette l’apertura di un solo cassetto alla volta, in modo tale da escludere un’eventuale ribaltamento dell’armadio
- dotate di guide ad uscita totale con portata per cassetto variabile da 70 a 100 kg. Le guide possono essere telescopiche in acciaio di precisione laminata a freddo con sfere d’acciaio carburate di precisione, o con cuscinetti a rulli di precisione

Armadi
Le cassettiere ORSY®stabil
- grazie alla precisa lavorazione delle lamine d’acciaio di elevata qualità, le cassettiere garantiscono un’elevata stabilità
- il vasto assortimento di divisori realizzati in diversi materiali permette la massima adattabilità alle merci ed uno stoccaggio all’insegna della salvaguardia dei materiali
- ogni singolo cassetto è dotato di un dispositivo di blocco che permette l’apertura di un solo cassetto alla volta, in modo tale da escludere un’eventuale ribaltamento dell’armadio
- dotate di guide ad uscita totale con portata per cassetto variabile da 70 a 100 kg. Le guide possono essere telescopiche in acciaio di precisione laminata a freddo con sfere d’acciaio carburate di precisione, o con cuscinetti a rulli di precisione

Scaffalature con vaschette asportabili
Scaffali per officine
- ideali per minuteria e pezzi di ricambio
- carrello che consente una rapida movimentazione delle vaschette
- portata 300 kg
- struttura in profilato d’acciaio (lamiera d’acciaio zincata)
- montaggio semplice