Würth Green Solution
Immagina un mondo in cui l’energia che utilizziamo proviene dal sole, dove la luce illumina le nostre vite con un tocco sostenibile, e il calore non è solo un comfort, ma un abbraccio alla natura.
Con Würth, questa visione diventa realtà.
Proponiamo ai nostri clienti una soluzione EPC chiavi in mano per rivoluzionare la propria azienda: dall’impianto fotovoltaico all’illuminazione LED, passando per colonnine di ricarica e pompe di calore.
Grazie alla soluzione del noleggio operativo, non dovrai preoccuparti di nulla e avrai un risparmio immediato sui costi energetici.

Soluzione EPC chiavi in mano
Proponiamo ai nostri clienti una soluzione EPC chiavi in mano per rivoluzionare la propria azienda: dall’impianto fotovoltaico all’illuminazione LED, passando per colonnine di ricarica e pompe di calore. Grazie alla soluzione del noleggio operativo, non dovrai preoccuparti di nulla e avrai un risparmio immediato sui costi energetici.

Fotovoltaico
Efficientamento del tuo impianto di illuminazione, con una soluzione all’avanguardia
RISPARMIO ENERGETICO
100%

Ricariche auto elettriche
Ottimizzazione delle ricarica dei tuoi veicoli a basso impatto ambientale.
RISPARMIO ENERGETICO
67%

Illuminazione a Led
Efficientamento del tuo impianto di illuminazione, con una soluzione all’avanguardia
RISPARMIO ENERGETICO
70%
Pompe di calore
Produzione di calore tramite energia elettrica, eliminando il consumo di gas naturale
RISPARMIO ENERGETICO
75%

Progetto EPC
Per garantire un risultato ottimale Würth si pone come general contractor fornendo il servizio di EPC, così facendo il Cliente avrà un unico interlocutore.
Noleggio Operativo
Con la nostra formula noleggio operativo il costo della rata per il progetto sarà inferiore a quello che oggi paghi in bolletta per l’energia: un risparmio immediato che al termine del finanziamento azzererà quasi del tutto i costi legati all’energia.