Visualizzazione di 37 risultati
Nelle operazioni di smontaggio e montaggio degli pneumatici è buona pratica procedere con l’equilibratura delle ruote. Si tratta di un’operazione tecnica che consente, tramite attrezzature apposite, di misurare la non rotondità di una ruota fino alla precisione del decimo di millimetro. Utilizzando una macchina equilibratrice per gomme si può annullare lo squilibrio che deriva dall’accoppiamento pneumatico cerchio, che alle volte consiste in un saltellamento della ruota in senso verticale o uno sfarfallamento della ruota in senso trasversale. Utilizzando la bilanciatrice per gomme si riesce a ripristinare gli equilibri del sistema ruota, applicando sui cerchi dei contrappesi sia sul fianco esterno sia interno, in modo da ottenere la perfetta equilibratura dinamica.
L’equilibratrice motorizzata digitale per ruote auto, veicoli commerciali leggeri e moto è una delle più utilizzate da gommisti e meccanici: ha un calibro automatico per misurare distanza e diametro per cerchi fino a 28” con pinza innovativa per trattenere il peso adesivo. Tramite un apposito software l’equilibratrice motorizzata digitale calcola la posizione del piano esterno a seconda dello squilibrio misurato e delle tolleranze calcolate con il programma. Ovviamente il principio vale anche per le gomme delle moto: si può parlare indifferentemente sia di equilibratrice per gomme moto che di bilanciatrice per ruote moto.
Visualizzazione di 37 risultati