Visualizzazione di 1-40 di 61 risultati
Attrezzatura da gommista che facilita le operazioni di smontaggio degli pneumatici, lo smontagomme professionale può essere di diversa tipologia a seconda che si abbia a che fare con un veicolo a quattro ruote o con una motocicletta. Questo attrezzo può essere semiautomatico a bandiera per cerchi moto e motocicli, idonea per cerchi da 6” - 24”, prevede il bloccaggio posizione utensile tramite leva, uno stallonatore pneumatico con cilindro doppio effetto D. 200 mm, carcassa rinforzata.
Lo smontagomme automatico con palo verticale ribaltabile per autovetture ha altre caratteristiche: è idoneo per cerchi da 10” - 24”, può montare l’attacco rapido per utensili, ha un palo verticale ribaltabile con comando a pedale pneumatico e opera il bloccaggio pneumatico del braccio operante porta unghia. I modelli più avanzati dell’utensile di smontaggio hanno un movimento tale che riduce lo stress dello pneumatico e non si ha mai un contatto con il cerchio.
Visualizzazione di 1-40 di 61 risultati