Visualizzazione di 7 risultati
Attrezzatura indispensabile in autofficina, la pompa di travaso liquidi ha determinate caratteristiche che consentono di trasferire liquidi come carburanti e olii da un veicolo a un contenitore e viceversa. Le pompe a mano rotative in INOX che vengono utilizzate in autofficina sono certificate per il travaso di AdBlue®. Tutti i componenti metallici della pompa sono in acciaio inossidabile. La capacità di aspirazione è tipicamente autoadescante con erogazione semplice ed immediata. Le prestazioni volumetriche delle pompe manuali per liquidi sono complete di pescante standard e tubo di travaso da 2,5 m. Le tolleranze costruttive unitamente ai materiali antiusura sono garanzia di un perfetto funzionamento e una lunga durata.
Le pompe elettriche per il travaso di liquidi sono normalmente composte da una robusta struttura in acciaio inox e protezione con roll bar, un tubo pescante con attacco alto SEC, il blocco di sicurezza per le staffe di supporto, un portatubo capiente e robusto e portapistola ergonomica, il tubo di mandata crimpato in EPDM da 6 metri e una pistola automatica senza contalitri.
A queste tipologie di pompe per travaso di liquidi si aggiunge anche il kit completo di pompa elettrica per travaso Adblue® con aggancio a fusto da 200 l di soluzioni a base di urea, che rappresenta la migliore soluzione per tutte le applicazioni Adblue®. La staffa regolabile è facile da montare su qualsiasi fusto. Grazie all’elettropompa si possono travasare benzina e liquidi facilmente infiammabili.
Visualizzazione di 7 risultati