Visualizzazione di 5 risultati
La macchina lavapezzi per il lavaggio automatico funziona con acqua calda e detersivi biodegradabili. È dotata di cestello rotante per lavaggio di pezzi di medie dimensioni, interamente realizzata in acciaio inossidabile AISI 304.
L’operatore, dopo aver inserito all’interno del cestello i pezzi da lavare, avvia il ciclo automatico e può dedicarsi ad altre attività. Con queste macchine lavapezzi per officina è possibile regolare la temperatura e il tempo di lavaggio, mentre le doppie pompe permettono un lavaggio di miglior qualità. Inoltre il design ergonomico permette un più comodo ed intensivo utilizzo della macchina.
Vasca lavapezzi manuale a camera chiusa, interamente realizzate in acciaio inossidabile AISI 304, indirizzate per lavori manuali accurati e veloci di particolari meccanici, minuterie o attrezzatura di lavoro. Sono in grado di rimuovere anche le incrostazioni più ostinate grazie all’utilizzo di un sistema ad alta pressione in grado di erogare fino a 30 bar.
Grazie alla loro speciale camera di lavaggio, le vasche lavapezzi meccanici permettono di trattare i manufatti in un ambiente circoscritto così da mantenere l’ambiente di lavoro circostante pulito ed efficiente. Il comando a pedale che aziona direttamente la pompa permette all’operatore di avviarla solo quando è necessario ed agevola il lavoro di quest’ultimo dispensandolo dall’utilizzare un comando a mano, scomodo ed affaticante.
Visualizzazione di 5 risultati