I contenitori porta rottami sono delle attrezzature che facilitano la raccolta e lo scarico di rottami, rifiuti e materiali in esubero. Realizzati in metallo e plastica, sono indispensabili in quegli ambienti di lavoro in cui si effettuano lavorazioni che danno origine a una certa quantità di materiale di scarto. Questo tipo di attrezzatura si differenza ad esempio per la capacità di carico, ma un altro aspetto da considerare è l’altezza di carico, che infatti non è sempre la stessa. Le dimensioni del contenitore sono un altro aspetto da considerare, da mettere in relazione con il tipo di attività che si effettua e gli spazi a disposizione.
La funzionalità principale di questo contenitore porta rottami è quella di confluire in un container o comunque in un altro tipo di contenitore il materiale raccolto. La peculiarità dei modelli più apprezzati è quella di essere ribaltabili sia da terra, sia durante il sollevamento effettuato con un carrello elevatore. Un altro aspetto da considerare nei contenitori ribaltabili porta rottami è la presenza o meno di una vasca di raccolta a tenuta stagna per la separazione delle sostanze liquide da quelle solide.