Nelle attività di revisione e di diagnosi dell’auto uno strumento che trova largo impiego è il centrafari, un dispositivo per la taratura dei fanali auto. Solitamente questo attrezzo è composto da una struttura in acciaio su ruote e da un sistema di scorrimento con pattini di precisione. Su questa strtuttura si muove il visore, che permette di rilevare i dati utili alle operazioni di taratura.
Oggi la tecnologia ha permesso di rendere disponibile all’uso anche un centrafari elettronico ad alta precisione. Questo attrezzo consente di riconoscere automaticamente il tipo di faro sottoposto al test, garantendo sempre la massima precisione del risultato. Lo strumento fa uso di un software di immediata comprensione che non lascerà all’operatore nessun dubbio sull’utilizzo. Il centrafari dà il risultato sullo stato del faro in automatico.