Visualizzazione di 24 risultati
All’interno di un’officina e di un garage i sollevatori sono attrezzature che permettono all'operatore di movimentare moto e altri veicoli che altrimenti non si potrebbero spostare in altro modo. Esistono vari modelli di sollevatori da officina, che funzionano in maniera diversa in base alla loro funzione: oltre alla funzione di sollevamento statico si può anche avere uno spostamento del carico.
Il funzionamento di un sollevatore per officina idraulico viene sempre azionato dall'operatore tramite un comando manuale o, nel caso la macchina lo permetta, grazie a un motore elettrico. Il meccanismo di funzionamento che attiva il sistema di sollevamento è generalmente idraulico o in alcuni casi ad ingranaggio. Tra i modelli più richiesti vi sono anche i sollevatori idraulici da fossa.
I sollevatori pneumatici per auto sono delle attrezzature che consentono di sollevare un peso di 2 tonnellate, in alcune versioni anche di 3 tonnellate. Generalmente un sollevatore pneumatico è dotato di una membrana ad alta resistenza e di una guida telescopica interna. L’operatore che lo utilizza può anche contare su di un dispositivo di arresto a fine corsa e di una valvola di sicurezza per carichi eccessivi. Un’attrezzatura di questo tipo può essere opportunamente utilizzata anche sui ponti sollevatori.
I sollevatori oleopneumatici sono progettati per poter sollevare grandi portate e sono disponibili anche nel modello a carrello. Tra le caratteristiche che hanno i sollevatori oleopneumatici ci sono la tipologia di impugnatura, corta o lunga, la dotazione di due o più membrane ad alta resistenza, così da assicurare longevità anche nelle officine.
Visualizzazione di 24 risultati