CARRELLO TRASPORTO PNEUMATICI

COD: W999506980 Categorie: ,

Descrizione

Pratico e robusto carrello per il trasporto di un treno di gomme.
Realizzato in acciaio con portata fino a 150 kg con basamento allargabile per aggancio da terra.
Ideale per autofficina professionale e per gommisti è dotato di 4 ruote, due anteriori grandi da 260 mm e due posteriori più piccole da 125 mm, soluzione che si rivela un efficace sistema antiribaltamento

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “CARRELLO TRASPORTO PNEUMATICI”

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *