Skip to main content
Hit enter to search or ESC to close
Close Search
EquipmentEquipmentEquipment
0
  • Prodotti
  • Settori di applicazione
  • Servizi & software
  • Formazione
  • Contatti
  • 0

Carrello

Close Carrello
Home Pulizia e stoccaggio Macchine pulizia officina DRAIN KIT 10 MT TBAP23853
🔍

DRAIN KIT 10 MT TBAP23853

COD: W999503780 Categoria: Macchine pulizia officina
  • Descrizione
  • Recensioni (0)

Descrizione

DRAIN KIT 10 MT TBAP23853

Ancora non ci sono recensioni.

Write a Review

Prodotti correlati
1/6

  • COPPIA BATTERIE IPC AGM 12V 29 AH L15
    Aggiungi al Carrello

    COPPIA BATTERIE IPC AGM 12V 29 AH L15

  • SPAZZOLA LIQUIDI Ø38 MM
    Aggiungi al Carrello

    SPAZZOLA LIQUIDI Ø38 MM

  • MANICO-C-FESS-REGOLAZ-ARIA-TSS12-COMPACT
    Aggiungi al Carrello

    MANICO-C-FESS-REGOLAZ-ARIA-TSS12-COMPACT

  • COPPIA BATTERIE IPC AGM 12V 50 AH L30
    Aggiungi al Carrello

    COPPIA BATTERIE IPC AGM 12V 50 AH L30

  • COPPIA BATTERIE IPC AGM 12V 74 AH L45
    Aggiungi al Carrello

    COPPIA BATTERIE IPC AGM 12V 74 AH L45

  • TUBO FLEX C/TUBO IDROLITICO 2,5 M D 38MM
    Aggiungi al Carrello

    TUBO FLEX C/TUBO IDROLITICO 2,5 M D 38MM

  • TUBO FLEX D38 4500 MM DROP-B
    Aggiungi al Carrello

    TUBO FLEX D38 4500 MM DROP-B

  • BOCCHETTA LAVASEDILI E POLTRONE D 38MM
    Aggiungi al Carrello

    BOCCHETTA LAVASEDILI E POLTRONE D 38MM

  • SPAZZOLA POLVERE Ø38 MM
    Aggiungi al Carrello

    SPAZZOLA POLVERE Ø38 MM

  • ASPIRATORE SOLIDI E LIQUIDI MEC 429 MARK
    Aggiungi al Carrello

    ASPIRATORE SOLIDI E LIQUIDI MEC 429 MARK

  • ASPIRATORE SOLIDI LIQUIDI MEC 440 MARK
    Aggiungi al Carrello

    ASPIRATORE SOLIDI LIQUIDI MEC 440 MARK

  • PROLUNGA 20 MT PER ASPIRAPOLVERE
    Aggiungi al Carrello

    PROLUNGA 20 MT PER ASPIRAPOLVERE

Share Tweet Share Pin

Würth Italia

Würth Srl © Copyright 2025
Via Stazione, 51
39044 Egna (BZ), Italia
Capitale sociale: 25.000.000,00 i.v.
CF/P.IVA: IT00125230219

Credits

Privacy Policy
Cookie Policy

Servizio Clienti

Würth Extra
Contatti Amministrazione
Condizioni d'uso

Würth Online-shop

Con un catalogo di più di 130000 prodotti dedicato ai professionisti, il Würth Online-shop consente di acquistare prodotti e attrezzature professionali di alta qualità per il tuo lavoro.

Visita il nostro Online-Shop
©E-Business TEAM
Seguici su:
  • Prodotti
  • Settori di applicazione
  • Servizi & software
  • Formazione
  • Contatti
Close Menu
Recensisci per primo “DRAIN KIT 10 MT TBAP23853” Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

1 stella su 5 2 stelle su 5 3 stelle su 5 4 stelle su 5 5 stelle su 5