Descrizione
Un interfaccia compatta, maneggevole, leggera e robusta, abbinata al software è già pronta all’utilizzo a scelta tra un compatto dongle wireless o tramite cavo usb.
Involucro gommato per una presa sicura, completo di clip gancio rimovibile e ventosa, certificato IP44.
Facile lettura delle applicazioni attive grazie all’anello luminoso a led multicolore a 360°, visualizzazione del monitoraggio tensione batteria vettura.
Dati rilevanti con il sistema di flying recorder, l’ideale per risparmiare tempo e denaro.
durante il viaggio è possibile salvare i dati preselezione sulla memoria interna da 4 GB senza ulteriori dispositivi di input
successivamente analizza tutto in dettaglio con wow! software
senza co-driver, senza cavi, senza problemi
completamente integrato con: Doip ISO 13400-2
Pass Thru J2534 compatibile con hardware VCI
collegamento Wi-Fi: 2,4 GHZ, 802,11 b/g/n
collegamento Bluetooth v4.2 (classe 2) tramite antenna interna protetta, portata fino a 30 m
cavo USB-C
connettore diagnostico ISO 15031-3 (SAE J1962); Connettore OBD a 16 pin intercambiabile completo di luce LED
Ancora non ci sono recensioni.