Descrizione
Sistema di calibrazione telecamere e/o radar per autovetture
Kit per calibrazione sistemi ADAS vetture completo di:
carrello di calibrazione bilanciato a molla (per altezze da 1000 a 1850 mm)
ruote pivotanti per manovrare il carrello
traversa supporto regolabile in altezza e separabile (da 270 mm a 1000 mm) con ulteriore microregolazione con due puntatori laser montati
scala di misura per la regolazione dell’altezza del supporto per pannelli di calibratura e della traversa.
due aggrappi autocentranti a quattro punti (per ruote da 11 – 25 pollici)
valigia completa di misuratore laser, metro flessibile, occhiali per la visione laser, due unità specchio e supporti per metro flessibile
Ancora non ci sono recensioni.