Descrizione
Sistema di diagnosi ideale comepartner per l’officina.
Leggero, ripiegabile, permette in combinazione con l’interfaccia LOOQER, di effettuare diagnosi professionali. Adatto per autovetture e veicoli commerciali.
sistema completo di Laptop (convertibile) e interfaccia LOOQER
comunicazione con l’interfaccia di diagnosi con cavo USB tipo C, USB 3.2 gen.1, Bluetooth, Wi-Fi
disco SSD da 256 GB – resistente a urti e alte temperature
monitor Touchscreen girevole a 360°
Laptop è utilizzabile anche come Tablet Touchscreen
videocamera integrata
porta HDMI per collegamento monitor esterno
batteria rinforzata ad alta resa, permette di lavorare senza cavo
carcassa in gomma stabile e adatta all’impiego in officina
reimpostazione veloce in soli 15 minuti tramite programma dedicato LOOQIT
semplice menu per facilitare l’utilizzo dei programmi e delle funzioni
migliorata protezione dall’acqua per tastiera e schermo
display anti riflesso per una visione an che sotto il sole
funzione Multitouch: zoom con due dita e funzione “cancellare”
sistema operativo WINDOWS 10 PRO
Ancora non ci sono recensioni.