Descrizione
Automatico con palo verticale ribaltabile e aiuto combinato per autovetture
motore monofase con motoinverter 220V 1 ph 2 speed
equipaggiato con dispositivo di aiuto combinato HP4
idoneo per cerchi da 10”- 24”
idoneo anche per ruote moto e motocicli con attacchi moto
(accessorio Art. W341 600 016 o 017 da ordinare separatamente)
può montare l’attacco rapido per utensili Art. W341 600 019
palo verticale ribaltabile con comando a pedale pneumatico
diam. max ruota 1100 mm / 43” e larghezza max 390 mm / 15”
bloccaggio pneumatico del braccio operante porta unghia, esagono 41 mm
stallonatore pneumatico con cilindro doppio effetto D.200mm
pedaliera estraibile, facilita i controlli
carcassa rinforzata
spessore piatto autocentrante da 12 mm
testina di montaggio adatta per pneumatici standard, ribassati e Run Flat
gonfiaggio ruota a pedale
Ancora non ci sono recensioni.