Skip to main content
Hit enter to search or ESC to close
Close Search
EquipmentEquipmentEquipment
0
  • Prodotti
  • Settori di applicazione
  • Servizi & software
  • Formazione
  • Contatti
  • 0

Carrello

Close Carrello
Home Pulizia e stoccaggio Macchine pulizia officina SPAZZOLA TYNEX 120 SUPER DURA L71
🔍

SPAZZOLA TYNEX 120 SUPER DURA L71

COD: W999509697 Categoria: Macchine pulizia officina
  • Descrizione
  • Recensioni (0)

Descrizione

SPAZZOLA TYNEX 120 SUPER DURA L71

Ancora non ci sono recensioni.

Write a Review

Prodotti correlati
1/7

  • BOCCHETTA LAVASEDILI E POLTRONE D 38MM
    Aggiungi al Carrello

    BOCCHETTA LAVASEDILI E POLTRONE D 38MM

  • BOCCHETTA LAVAPAV. INOX 2 UGELLI D 38MM
    Aggiungi al Carrello

    BOCCHETTA LAVAPAV. INOX 2 UGELLI D 38MM

  • ASPIRATORE SOLIDI E LIQUIDI MEC 640 CARR
    Aggiungi al Carrello

    ASPIRATORE SOLIDI E LIQUIDI MEC 640 CARR

  • TUBO ALLUMINIO/PLASTICA 2X50 CM Ø38 MM
    Aggiungi al Carrello

    TUBO ALLUMINIO/PLASTICA 2X50 CM Ø38 MM

  • Segnaposto
    Aggiungi al Carrello

    CARICABATTERIE PER LION 750E

  • BOCCHETTA LAVAPAVIMENTI 1 UGELLO D 38MM
    Aggiungi al Carrello

    BOCCHETTA LAVAPAVIMENTI 1 UGELLO D 38MM

  • CURVETTA CON REGOLAZIONE DELL’ARIA Ø38 M
    Aggiungi al Carrello

    CURVETTA CON REGOLAZIONE DELL’ARIA Ø38 M

  • COPPIA BATTERIE IPC AGM 12V 74 AH L45
    Aggiungi al Carrello

    COPPIA BATTERIE IPC AGM 12V 74 AH L45

  • ASPIRATORE SOLIDI E LIQUIDI MEC 429 MARK
    Aggiungi al Carrello

    ASPIRATORE SOLIDI E LIQUIDI MEC 429 MARK

  • COPPIA BATTERIE IPC AGM 12V 29 AH L15
    Aggiungi al Carrello

    COPPIA BATTERIE IPC AGM 12V 29 AH L15

  • BATTERIA IPC GEL 12V 105AH L70-L70D
    Aggiungi al Carrello

    BATTERIA IPC GEL 12V 105AH L70-L70D

  • PROLUNGA 20 MT PER ASPIRAPOLVERE
    Aggiungi al Carrello

    PROLUNGA 20 MT PER ASPIRAPOLVERE

Share Tweet Share Pin

Würth Italia

Würth Srl © Copyright 2025
Via Stazione, 51
39044 Egna (BZ), Italia
Capitale sociale: 25.000.000,00 i.v.
CF/P.IVA: IT00125230219

Credits

Privacy Policy
Cookie Policy

Servizio Clienti

Würth Extra
Contatti Amministrazione
Condizioni d'uso

Würth Online-shop

Con un catalogo di più di 130000 prodotti dedicato ai professionisti, il Würth Online-shop consente di acquistare prodotti e attrezzature professionali di alta qualità per il tuo lavoro.

Visita il nostro Online-Shop
©E-Business TEAM
Seguici su:
  • Prodotti
  • Settori di applicazione
  • Servizi & software
  • Formazione
  • Contatti
Close Menu
Recensisci per primo “SPAZZOLA TYNEX 120 SUPER DURA L71” Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

1 stella su 5 2 stelle su 5 3 stelle su 5 4 stelle su 5 5 stelle su 5