Skip to main content

FAQ DOMANDE FREQUENTI

Candida la tua idea

1.1 A chi è rivolto Impulso?

1.2 Quali sono le caratteristiche della proposta per essere considerata innovativa?

  • un nuovo prodotto (non solo fisico, anche digitale), o una versione migliorata di un prodotto già esistente con funzionalità o caratteristiche più avanzate;
  • un nuovo servizio per te o per i tuoi clienti;

1.3 Descrivi la tua idea e fai un esempio di applicazione

1.4 Quale bisogno soddisferebbe la tua proposta?

1.5 La tua idea sfrutta tecnologie digital?

  • Wudomo
  • Wudesto
  • Phygital hub
  • Distributori automatizzati
  • Azienda Digitale

1.6 La tua proposta rende più sostenibile il tuo lavoro?

  • Riducono l’impatto sull’ambiente e sulle risorse naturali: ad esempio tramite l’uso di energie rinnovabili, risparmio energetico, materiali riciclabili o da riciclo, o processi lavorativi più efficienti.
  • Salvaguardano la sicurezza sul lavoro, il benessere delle persone ed il rispetto delle condizioni etiche e sociali
  • Rendono economicamente vantaggioso (e quindi sostenibile) il tuo lavoro e la tua professione, senza rinunciare agli aspetti ambientali e sociali sopra descritti.

1.7 È possibile inviare degli allegati insieme alla propria proposta?

1.8 C’è un numero minimo di caratteri per presentare una proposta?

1.9 In che lingua si può presentare la documentazione?

1.10 Dove devono avere sede legale i proponenti?

1.11 Come posso presentare la mia idea?

1.12 È possibile presentare più di una idea?

1.13 Quale è la deadline per mandare la propria candidatura?

2.1 Ho presentato la mia idea, cosa succede adesso?

2.2 Che cosa si intende per Demo Day?

2.3 Quali elementi dovrei evidenziare della mia idea?

2.4 Sono previsti eventi a cui è obbligatorio partecipare di persona?

3.1 Cosa riceve il proponente se arriva al Demo Day?