ORSY® SYSTEM: un sistema, tanti vantaggi

Ordinare è la parola chiave di ORSY® SYSTEM: ordinare i prodotti e organizzarli nelle scaffalature perché siano sempre a portata di mano quando ti servono, ma anche ordinare velocemente i prodotti che stai esaurendo per avere la scorta giusta, senza sprechi e rimanenze inutili

Gestire gli articoli C senza sprechi di tempo e denaro

Articoli A

Articoli B

Articoli C

Quanto ti costa gestire gli articoli C?

Sai che il costo di gestione di una singola vite può arrivare addirittura a 100€? Se l’approvvigionamento degli articoli C non è bene organizzato, rischi di aumentare esponenzialmente i costi di gestione di materiali che hanno di per sé un basso valore

Ordini

60%

Fornitori

75%

Prodotti

85%

Con ORSY® SYSTEM i costi
di approvigionamento merce si
possono ridurre notevolmente!

Utilizzando le scaffalature ORSY® ottimizzi eccezionalmente la gestione delle scorte. Riordini velocemente solo i materiali di consumo di cui hai bisogno, senza eccedere in costosi sprechi e inutili rimanenze. Riduci drasticamente i costi di gestione dei materiali di consumo e razionalizzi gli spazi e il valore della merce a magazzino

I 9 vantaggi che ti faranno ridurre i costi

Sistema personalizzabile

puoi comporre il sistema Orsy combinando gli elementi in base alla tipologia di prodotti e le quantità da stoccare: tutti gli elementi sono perfettamente integrabili tra di loro.

Razionalizzazione degli spazi

Puoi scegliere in autonomia l’altezza del tuo scaffale e il numero degli scaffali in base allo spazio nel tuo magazzino.

Chiara visione delle giacenze

ogni prodotto ha un posizionamento ben preciso e con un semplice colpo d’occhio potrai visualizzare la merce mancante

Materiale sempre in ordine

Apponendo sullo scaffale la specifica etichetta in corrispondenza di ogni prodotto, assegnerai un posizionamento ben preciso al tuo materiale

Confezioni unificate

il materiale da porre sullo scaffale Orsy, viene consegnato attraverso un confezionamento specifico adatto per ottimizzare il posizionamento nel tuo scaffale

Prelievo veloce e sicuro

Grazie alla etichettatura in corrispondenza del prodotto potrai prelevare il materiale in modo semplice e senza errori

Scorte ottimali

Il sistema Orsy ti garantisce uno stoccaggio “vuoto per pieno”. Ogni prodotto può essere stoccato con due confezioni. Terminata la prima, potrai continuare le tue lavorazioni usando la seconda (posta dietro) e provvedere subito al riordino

Facile riassortimento ed effettiva necessità di riordino

Stoccando tutto il materiale di consumo a te necessario, potrai riordinare solo la merce effettivamente mancante o in esaurimento

Abbassamento valore di magazzino

Non avrai più bisogno di eccedere nell’ordinare il materiale. Tutto ciò di cui hai bisogno sarà presente sul tuo scaffale

Vuoi riceve maggiori informazioni su ORSY® SYSTEM?

Configura il tuo ORSY® SYSTEM su misura in breve tempo