Allestimento
Citroën Jumper
All’interno della gamma OrsyMobil potrai trovare la soluzione perfetta per l’allestimento del tuo Citroën Jumper. Hai la possibilità di selezionare tra un vasto assortimento, i prodotti più adatti alle tue esigenze: scaffalature, cassettiere, rivestimenti e attrezzature.
interasse|3000 mm|altezza|2254 mm|lunghezza totale|4963 mm|anno di costruzione|2006|interasse|3450 mm|altezza|2254 mm|lunghezza totale|5413 mm|anno di costruzione|2006|interasse|3000 mm|altezza|2522 mm|lunghezza totale|4963 mm|anno di costruzione|2006|interasse|3450 mm|altezza|2522 mm|lunghezza totale|5413 mm|anno di costruzione|2006|interasse|4035 mm|altezza|2522 mm|lunghezza totale|5998 mm|anno di costruzione|2006|interasse|4035 mm|altezza|2522 mm|lunghezza totale|6363 mm|anno di costruzione|2006|interasse|4035 mm|altezza|2760 mm|lunghezza totale|5998 mm|anno di costruzione|2006|interasse|4035 mm|altezza|2760 mm|lunghezza totale|6363 mm|anno di costruzione|2006|interasse|4035 mm|altezza|2760 mm|lunghezza totale|6363 mm|anno di costruzione|2006|