Allestimento
Renault Master
All’interno della gamma OrsyMobil potrai trovare la soluzione perfetta per l’allestimento del tuo Renault Master. Hai la possibilità di selezionare tra un vasto assortimento, i prodotti più adatti alle tue esigenze: scaffalature, cassettiere, rivestimenti e attrezzature.
interasse|3182 mm|altezza|2305 mm|lunghezza totale|5048 mm|anno di costruzione|2010|interasse|3182 mm|altezza|2500 mm|lunghezza totale|5048 mm|anno di costruzione|2010|interasse|3682 mm|altezza|2500 mm|lunghezza totale|5548 mm|anno di costruzione|2010|interasse|3682 mm|altezza|2750 mm|lunghezza totale|5548 mm|anno di costruzione|2010|interasse|3682 mm|altezza|2550 mm|lunghezza totale|6198 mm|anno di costruzione|2010|interasse|4332 mm|altezza|2500 mm|lunghezza totale|6198 mm|anno di costruzione|2010|interasse|3682 mm|altezza|2815 mm|lunghezza totale|6198 mm|anno di costruzione|2010|interasse|4332 mm|altezza|2750 mm|lunghezza totale|6198 mm|anno di costruzione|2010|