Allestimento
VW Crafter

All’interno della gamma OrsyMobil potrai trovare la soluzione perfetta per l’allestimento del tuo VW Crafter. Hai la possibilità di selezionare tra un vasto assortimento, i prodotti più adatti alle tue esigenze: scaffalature, cassettiere, rivestimenti e attrezzature.

VW Crafter
interasse|3640 mm|altezza|2355 mm|lunghezza totale|5986 mm|anno di costruzione|2016|interasse|4490 mm|altezza|2355 mm|lunghezza totale|6836 mm|anno di costruzione|2016|interasse|3640 mm|altezza|2590 mm|lunghezza totale|5986 mm|anno di costruzione|2016|interasse|4490 mm|altezza|2590 mm|lunghezza totale|6836 mm|anno di costruzione|2016|interasse|4490 mm|altezza|2798 mm|lunghezza totale|6836 mm|anno di costruzione|2016|interasse|4490 mm|altezza|2590 mm|lunghezza totale|7391 mm|anno di costruzione|2016|interasse|4490 mm|altezza|2798 mm|lunghezza totale|7391 mm|anno di costruzione|2016|interasse|3665 mm|altezza|2705 mm|lunghezza totale|5905 mm|anno di costruzione|2006|interasse|3665 mm|altezza|2705 mm|lunghezza totale|5905 mm|anno di costruzione|2006|interasse|4325 mm|altezza|2705 mm|lunghezza totale|7340 mm|anno di costruzione|2006|interasse|4325 mm|altezza|2705 mm|lunghezza totale|6940 mm|anno di costruzione|2006|interasse|3250 mm|altezza|2415 mm|lunghezza totale|5240 mm|anno di costruzione|2006|interasse|3665 mm|altezza|2415 mm|lunghezza totale|5905 mm|anno di costruzione|2006|