Gancio da parete

COD: field_616428422372e Categoria:
informazioni Tecniche:

Descrizione tipo

WH4

Larghezza

115 mm

Lunghezza

140 mm

Capacità di carico per pezzo

30 kg

Peso prodotto (per pezzo)

0,100 kg

Materiale

Alluminio

Descrizione:
Disponibile in design diversi
Disponibili in varie misure

Compatibile con:

  • Produttore: |MAN|Citroën|Peugeot|Toyota|VW|Fiat|Ford|Iveco|Mercedes-Benz|Nissan|Opel|Renault|
  • Modello: |TGE|Jumpy|Expert|ProAce|Crafter|Berlingo|Jumper|Doblo Maxi|Doblo|Ducato|Scudo|Talento|Connect|Custom|Transit|New Daily|Citan extralang|Citan lang|Sprinter|Vito extralang|Vito kompakt|Vito lang|NV200|NV300|NV400 L1H1|NV400 L1H2|NV400 L2H2|NV400 L2H3|NV400 L3H2|NV400 L3H3|Combo|Movano L1H1|Movano L1H2|Movano L2H2|Movano L2H3|Movano L3H2|Movano L3H3|Vivaro|Boxer|Partner|Kangoo Maxi|Kangoo L2|Master L1H1|Master L1H2|Master L2H2|Master L2H3|Master L3H2|Master L3H3|Trafic|Caddy Maxi|Caddy|T6|Citan kompakt|Kangoo Kompakt L1|Courier|T5|Fiorino|Interstar L1H1|Interstar L1H2|Interstar L2H2|Interstar L2H3|Interstar L3H2|Interstar L3H3|Primastar|Townstar|Movano|Bipper|Nemo|Kangoo|Express|ProAceCity|T6.1|
  • Anno di inzio costruzione:
  • Tipologia di tetto:
  • Passo: cm
  • Altezza: cm
  • Lunghezza totale: cm
Nel carrello

Descrizione

GANCIO DA PARETE WH4