Cinghia a cricchetto con gancio piatto

COD: field_616428422372e Categoria:
informazioni Tecniche:

Descrizione tipo

RZS20

Larghezza

25 mm

Lunghezza

2000 mm

Carico di trazione consigliato

650 daN

Forza di trazione LC consentita nella reggiatura

1300 daN

Forza manuale tendinastro

50 daN

Precarico

200 daN

Peso prodotto (per pezzo)

0,300 kg

Colore

Rosso

Materiale

PES - Poliestere

Norma EN

12195-2

Descrizione:
Per binario fermacarico
  • Per fermare il carico

  • Utilizzo semplice

  • Per occhiolo con fermo in alluminio e piastra di ancoraggio da incasso

  • In poliestere di alta qualità

  • Conforme alla norma EN 12195-2

Compatibile con:

  • Produttore: |MAN|Citroën|Peugeot|Toyota|VW|Fiat|Ford|Iveco|Mercedes-Benz|Nissan|Opel|Renault|
  • Modello: |TGE|Jumpy|Expert|ProAce|Crafter|Berlingo|Jumper|Doblo Maxi|Doblo|Ducato|Scudo|Talento|Connect|Custom|Transit|New Daily|Citan extralang|Citan lang|Sprinter|Vito extralang|Vito kompakt|Vito lang|NV200|NV300|NV400 L1H1|NV400 L1H2|NV400 L2H2|NV400 L2H3|NV400 L3H2|NV400 L3H3|Combo|Movano L1H1|Movano L1H2|Movano L2H2|Movano L2H3|Movano L3H2|Movano L3H3|Vivaro|Boxer|Partner|Kangoo Maxi|Kangoo L2|Master L1H1|Master L1H2|Master L2H2|Master L2H3|Master L3H2|Master L3H3|Trafic|Caddy Maxi|Caddy|T6|Citan kompakt|Kangoo Kompakt L1|Courier|T5|Fiorino|Interstar L1H1|Interstar L1H2|Interstar L2H2|Interstar L2H3|Interstar L3H2|Interstar L3H3|Primastar|Townstar|Movano|Bipper|Nemo|Kangoo|Express|ProAceCity|T6.1|
  • Anno di inzio costruzione:
  • Tipologia di tetto:
  • Passo: cm
  • Altezza: cm
  • Lunghezza totale: cm
Nel carrello

Descrizione

CINGHIA A CRICCHET 2000MM RZS20