Modulo 23

COD: field_616428422372e Categoria:
informazioni Tecniche:

Profondità

380 mm

Larghezza

1112 mm

Altezza

1160 mm

Peso prodotto (per pezzo)

36,400 kg

Colore

Grigio antracite RAL 7016 strutturato
Rosso traffico RAL 3020 ,strutturato

Descrizione:

Installabile su diversi tipi di veicoli


Fare riferimento alla tabella di compatibilità



Composto da:


Copripassaruota con schermo


Altezza utile del copripassaruota: 390 mm


Scaffale


Per sistemare utensili e minuteria in modo ordinato e definito


Due scaffali


Con cinque vaschette (misura 2)


Con 7 vaschette (misura 3)


Per sistemare la minuteria in modo definito e ordinato


Vaschetta superiore



Realizzato in lamiera d'acciaio ad alta resistenza con verniciatura a polvere di alta qualità



Completo di tappetini antiscivolo e divisori per lo scaffale e la vaschetta superiore



Con kit di fissaggio

Compatibile con:

  • Produttore: |MAN|Citroën|Peugeot|Toyota|VW|Fiat|Ford|Iveco|Mercedes-Benz|Nissan|Opel|Renault|
  • Modello: |TGE|Jumpy|Expert|ProAce|Crafter|Jumper|Ducato|Scudo|Talento|Custom|Transit|New Daily|Sprinter|Vito extralang|Vito kompakt|Vito lang|NV300|NV400 L1H1|NV400 L1H2|NV400 L2H2|NV400 L2H3|NV400 L3H2|NV400 L3H3|Movano L1H1|Movano L1H2|Movano L2H2|Movano L2H3|Movano L3H2|Movano L3H3|Vivaro|Boxer|Master L1H1|Master L1H2|Master L2H2|Master L2H3|Master L3H2|Master L3H3|Trafic|T6|T5|Interstar L1H1|Interstar L1H2|Interstar L2H2|Interstar L2H3|Interstar L3H2|Interstar L3H3|Primastar|Movano|T6.1|
  • Anno di inzio costruzione:
  • Tipologia di tetto:
  • Passo: cm
  • Altezza: cm
  • Lunghezza totale: cm
Nel carrello

Descrizione

MODULO-VEI-UNIVERSAL-MODUL3-MUNI3