Modulo base 2

COD: field_616428422372e Categoria:
informazioni Tecniche:

Altezza lato passeggero

890 mm

Larghezza lato passeggero

834 mm

Profondità

330/380 mm

Peso prodotto (per pezzo)

30 kg

Colore

Grigio antracite RAL 7016 strutturato
Rosso traffico RAL 3020 ,strutturato

Descrizione:
Premontato e pronto per l'installazione

Installabile su diversi tipi di veicoli


Fare riferimento alla tabella di compatibilità



Può essere ampliato con componenti modulari



Lato destro composto da:


  • Copripassaruota aperto, altezza utile 390 mm e sagomatura del passaruota 390 x 52 mm con cinghia con fibbia per il fissaggio di valigette per utensili

  • Altezza cassetto 180 mm con divisorio

  • Altezza anta 105 mm

  • Vaschetta superiore con un divisorio


Realizzato in acciaio ad alta resistenza con verniciatura a polvere di alta qualità



Include tappetini antiscivolo



Include kit di fissaggio laterale e a pavimento



Pavimento non incluso nella fornitura

Compatibile con:

  • Produttore: |Citroën|Fiat|Ford|Mercedes-Benz|Nissan|Opel|Peugeot|Renault|VW|Toyota|
  • Modello: |Berlingo|Doblo Maxi|Doblo|Connect|Citan extralang|Citan lang|NV200|Combo|Partner|Kangoo Maxi|Kangoo L2|Caddy Maxi|Caddy|Townstar|Kangoo|Express|ProAceCity|
  • Anno di inzio costruzione:
  • Tipologia di tetto:
  • Passo: cm
  • Altezza: cm
  • Lunghezza totale: cm
Nel carrello

Descrizione

ALLESTIMENTO-BASE-SML-DESTRO