Modulo base 3

COD: field_616428422372e Categoria:
informazioni Tecniche:

Altezza lato passeggero

950 mm

Larghezza lato passeggero

1112 mm

Profondità

380 mm

Peso prodotto (per pezzo)

40 kg

Colore

Grigio antracite RAL 7016 strutturato
Rosso traffico RAL 3020 ,strutturato

Descrizione:
Premontato e pronto per l'installazione

Installabile su diversi tipi di veicoli


Fare riferimento alla tabella di compatibilità



Può essere ampliato con componenti modulari



Lato destro composto da:


  • Copripassaruota con schermo, altezza 180 mm, altezza utile 450 mm e sagomatura del passaruota 100 x 52 mm

  • 3 cassetti, altezza 120 mm, ciascuno con 2 divisori

  • Vaschetta superiore con un divisorio


Realizzato in lamiera d'acciaio ad alta resistenza con verniciatura a polvere di alta qualità



Include tappetini antiscivolo



Include kit di fissaggio laterale e a pavimento

Compatibile con:

  • Produttore: |Citroën|Peugeot|Toyota|Fiat|Ford|Mercedes-Benz|Nissan|Opel|Renault|VW|
  • Modello: |Jumpy|Expert|ProAce|Scudo|Talento|Custom|Vito extralang|Vito kompakt|Vito lang|NV300|Vivaro|Trafic|T6|T5|Primastar|T6.1|
  • Anno di inzio costruzione:
  • Tipologia di tetto:
  • Passo: cm
  • Altezza: cm
  • Lunghezza totale: cm
Nel carrello

Descrizione

ALLESTIMENTO-BASE-MED-DESTRO