Modulo base 4

COD: field_616428422372e Categoria:
informazioni Tecniche:

Altezza lato conducente

980 mm

Larghezza lato conducente

1112 mm

Profondità

330/380 mm

Peso prodotto (per pezzo)

30 kg

Colore

Grigio antracite RAL 7016 strutturato
Rosso traffico RAL 3020 ,strutturato

Descrizione:
Premontato e pronto per l'installazione

Installabile su diversi tipi di veicoli


Fare riferimento alla tabella di compatibilità



Può essere ampliato con componenti modulari



Lato posteriore sinistro composto da:


  • Copripassaruota con schermo, altezza utile 390 mm e sagomatura del passaruota 100 x 52 mm

  • 2 ripiani per il trasporto sicuro del sistema valigette 8.4.1 in dotazione

  • 1 scaffale con 2 divisori per sistemare utensili e minuteria in modo chiaro e ordinato

  • 1 vaschetta superiore con divisorio


Realizzato in acciaio ad alta resistenza con verniciatura a polvere di alta qualità



Include tappetini antiscivolo



Include kit di fissaggio laterale e a pavimento



Pavimento non incluso nella fornitura

Compatibile con:

  • Produttore: |Citroën|Peugeot|Toyota|Fiat|Ford|Mercedes-Benz|Nissan|Opel|Renault|VW|
  • Modello: |Jumpy|Expert|ProAce|Scudo|Talento|Custom|Vito extralang|Vito kompakt|Vito lang|NV300|Vivaro|Trafic|T6|T5|Primastar|T6.1|
  • Anno di inzio costruzione:
  • Tipologia di tetto:
  • Passo: cm
  • Altezza: cm
  • Lunghezza totale: cm
Nel carrello

Descrizione

ALLESTIMENTO-BASE-MED-SX-POST