Modulo base 7

COD: field_616428422372e Categoria:
informazioni Tecniche:

Altezza lato conducente

1280 mm

Larghezza lato conducente

1112 mm

Profondità

330/380 mm

Peso prodotto (per pezzo)

30 kg

Colore

Grigio antracite RAL 7016 strutturato
Rosso traffico RAL 3020 ,strutturato

Descrizione:
Premontato e pronto per l'installazione

Installabile su diversi tipi di veicoli


Fare riferimento alla tabella di compatibilità



Può essere ampliato con componenti modulari



Lato anteriore sinistro composto da:


  • Copripassaruota aperto, altezza utile 450 mm con cinghia con fibbia per il fissaggio delle valigette per utensili

  • 1 ripiano con contenitori KLT per riporre in modo chiaro e ordinato le parti di piccole dimensioni

  • 2 scaffali ciascuno con 2 divisori per sistemare utensili e minuteria in modo chiaro e ordinato

  • 1 vaschetta superiore con divisorio


Realizzato in acciaio ad alta resistenza con verniciatura a polvere di alta qualità



Include tappetini antiscivolo



Include kit di fissaggio laterale e a pavimento



Pavimento non incluso nella fornitura

Compatibile con:

  • Produttore: |MAN|VW|Citroën|Fiat|Ford|Iveco|Mercedes-Benz|Nissan|Opel|Peugeot|Renault|
  • Modello: |TGE|Crafter|Jumper|Ducato|Transit|New Daily|Sprinter|NV400 L1H1|NV400 L1H2|NV400 L2H2|NV400 L2H3|NV400 L3H2|NV400 L3H3|Movano L1H1|Movano L1H2|Movano L2H2|Movano L2H3|Movano L3H2|Movano L3H3|Boxer|Master L1H1|Master L1H2|Master L2H2|Master L2H3|Master L3H2|Master L3H3|Interstar L1H1|Interstar L1H2|Interstar L2H2|Interstar L2H3|Interstar L3H2|Interstar L3H3|Movano|
  • Anno di inzio costruzione:
  • Tipologia di tetto:
  • Passo: cm
  • Altezza: cm
  • Lunghezza totale: cm
Nel carrello

Descrizione

ALLESTIMENTO-BASE-LAR-SX-ANT