Modulo base 8

COD: field_616428422372e Categoria:
informazioni Tecniche:

Altezza lato passeggero

950 mm

Larghezza lato passeggero

1112 mm

Profondità

380 mm

Peso prodotto (per pezzo)

50 kg

Colore

Grigio antracite RAL 7016 strutturato
Rosso traffico RAL 3020 ,strutturato

Descrizione:
Premontato e pronto per l'installazione

Installabile su diversi tipi di veicoli


Fare riferimento alla tabella di compatibilità



Può essere ampliato con componenti modulari



Lato destro composto da:


  • Copripassaruota con anta di 180 mm e altezza utile di 410 mm

  • Banco da lavoro estendibile con base girevole e morsa

  • 3 cassetti, altezza 120 mm, ciascuno con 2 divisori

  • Vaschetta superiore con un divisorio


Realizzato in lamiera d'acciaio ad alta resistenza con verniciatura a polvere di alta qualità



Include tappetini antiscivolo



Include kit di fissaggio laterale e a pavimento

Compatibile con:

  • Produttore: |MAN|VW|Citroën|Fiat|Ford|Iveco|Mercedes-Benz|Nissan|Opel|Peugeot|Renault|
  • Modello: |TGE|Crafter|Jumper|Ducato|Transit|New Daily|Sprinter|NV400 L1H1|NV400 L1H2|NV400 L2H2|NV400 L2H3|NV400 L3H2|NV400 L3H3|Movano L1H1|Movano L1H2|Movano L2H2|Movano L2H3|Movano L3H2|Movano L3H3|Boxer|Master L1H1|Master L1H2|Master L2H2|Master L2H3|Master L3H2|Master L3H3|Interstar L1H1|Interstar L1H2|Interstar L2H2|Interstar L2H3|Interstar L3H2|Interstar L3H3|Movano|
  • Anno di inzio costruzione:
  • Tipologia di tetto:
  • Passo: cm
  • Altezza: cm
  • Lunghezza totale: cm
Nel carrello

Descrizione

ALLESTIMENTO-BASE-LAR-DESTRO