Lampada a LED a montaggio superficiale/per interni stretta 12 volt

COD: field_616428422372e Categoria:
informazioni Tecniche:

Tipo lampada

LED

Lunghezza

605 mm

Altezza

16,2 mm

Tensione nominale

12 V/CC

Potenza nominale

6.6 W

Numero LED

66 PZ

Flusso luminoso

550 lm

Peso prodotto (per pezzo)

0,142 kg

Classe di protezione IP

IP 20

Colore

Argento

Design

Fissaggio con clip

Descrizione:
Per l'illuminazione dell'abitacolo
  • Con interruttore on/off

  • Cavo di collegamento di 1 metro - cavo doppio con estremità aperte

Compatibile con:

  • Produttore: |MAN|Citroën|Peugeot|Toyota|VW|Fiat|Ford|Iveco|Mercedes-Benz|Nissan|Opel|Renault|
  • Modello: |TGE|Jumpy|Expert|ProAce|Crafter|Berlingo|Jumper|Doblo Maxi|Doblo|Ducato|Scudo|Talento|Connect|Custom|Transit|New Daily|Citan extralang|Citan lang|Sprinter|Vito extralang|Vito kompakt|Vito lang|NV200|NV300|NV400 L1H1|NV400 L1H2|NV400 L2H2|NV400 L2H3|NV400 L3H2|NV400 L3H3|Combo|Movano L1H1|Movano L1H2|Movano L2H2|Movano L2H3|Movano L3H2|Movano L3H3|Vivaro|Boxer|Partner|Kangoo Maxi|Kangoo L2|Master L1H1|Master L1H2|Master L2H2|Master L2H3|Master L3H2|Master L3H3|Trafic|Caddy Maxi|Caddy|T6|Citan kompakt|Kangoo Kompakt L1|Courier|T5|Fiorino|Interstar L1H1|Interstar L1H2|Interstar L2H2|Interstar L2H3|Interstar L3H2|Interstar L3H3|Primastar|Townstar|Movano|Bipper|Nemo|Kangoo|Express|ProAceCity|T6.1|
  • Anno di inzio costruzione:
  • Tipologia di tetto:
  • Passo: cm
  • Altezza: cm
  • Lunghezza totale: cm
Nel carrello

Descrizione

LAMPADA-LED-FLT20