Pavimento

COD: field_616428422372e Categoria:
informazioni Tecniche:

Per produttori di veicoli

Volkswagen

Per tipo di veicolo

T5 L1
T6 L1
T6.1 L1

Anno di costruzione

Dal 2015

Interasse

3000 mm

Peso prodotto (per pezzo)

30 kg

Descrizione:

Sagomato esattamente in base alle specifiche del veicolo



Installabile su diversi tipi di veicoli


Fare riferimento alla tabella di compatibilità



Certificazione PEFC - promuove una gestione sostenibile delle foreste



Coperchi in plastica standard per tutti i ritagli per occhioni



Interamente in multistrato di faggio


Spessore: 10 mm



Superficie


Superficie superiore: rivestimento in resina sintetica resistente alla luce, color antracite



Colla


Conforme alla norma EN 314-2 (classe 2, per condizioni esterne umide e protette), classe di emissione di formaldeide E1



Coefficiente di attrito di scorrimento


0,28 μ in conformità alle normative DIN-EN 12195-1 e VDI 2700 segg. (ancoraggio del carico)


0,59 μ in conformità alla normativa EN 14041 (resistenza allo scivolamento)



Giunzioni a maschio e femmina per ogni modello di veicolo, con bordo di centraggio per collegamenti precisi

Compatibile con:

  • Produttore: |VW|
  • Modello: |T6|T5|T6.1|
  • Anno di inzio costruzione:
  • Tipologia di tetto:
  • Passo: cm
  • Altezza: cm
  • Lunghezza totale: cm
Nel carrello

Descrizione

PAVIMENTO VW T5 3000