Sistema a montaggio rapido per veicoli

COD: field_616428422372e Categoria:
informazioni Tecniche:

Larghezza

100 mm

Altezza

18 mm

Lunghezza

100 mm

Peso prodotto (per pezzo)

0,359 kg

Numero pezzi

6 PZ

Materiale

Plastica

Colore

Grigio

Per tipo di veicolo

Vito passo extra lungo
Vito Long

Design

Tondo

Descrizione:
Per un rapido fissaggio del pianale alla carrozzeria
  • Design per veicoli

  • In plastica

Compatibile con:

  • Produttore: |Mercedes-Benz|
  • Modello: |Vito extralang|Vito lang|
  • Anno di inzio costruzione:
  • Tipologia di tetto:
  • Passo: cm
  • Altezza: cm
  • Lunghezza totale: cm
Nel carrello

Descrizione

SIST. FISSAGGIO QUICKFIX SB008 VITO