Sistema di fissaggio rapido per pianali

COD: field_616428422372e Categoria:
informazioni Tecniche:

Larghezza

100 mm

Altezza

18 mm

Lunghezza

100 mm

Peso prodotto (per pezzo)

0,350 kg

Numero pezzi

6 PZ

Materiale

Plastica

Design

Tondo

Descrizione:
Per un rapido fissaggio del pianale alla carrozzeria
  • Disponibile per numerosi modelli di veicoli e in due design diversi

  • In plastica
IndicazioneFissaggio a vite sul punto di ancoraggio originale del veicolo

Compatibile con:

  • Produttore: |Toyota|
  • Modello: |ProAce|
  • Anno di inzio costruzione:
  • Tipologia di tetto:
  • Passo: cm
  • Altezza: cm
  • Lunghezza totale: cm
Nel carrello

Descrizione

SIST. FISSAGGIO QUICKFIX-SBO02