Sistema di fissaggio rapido per pianali

COD: field_616428422372e Categoria:
informazioni Tecniche:

Larghezza

100 mm

Altezza

18 mm

Lunghezza

100 mm

Peso prodotto (per pezzo)

0,345 kg

Numero pezzi

4 PZ

Materiale

Plastica

Design

Tondo

Descrizione:
Per un rapido fissaggio del pianale alla carrozzeria
  • Disponibile per numerosi modelli di veicoli e in due design diversi

  • In plastica
IndicazioneFissaggio a vite sul punto di ancoraggio originale del veicolo

Compatibile con:

  • Produttore: |Citroën|Fiat|Nissan|Opel|Peugeot|Renault|Toyota|VW|
  • Modello: |Jumpy|Scudo|Talento|NV300|Vivaro|Expert|Trafic|ProAce|Crafter|Primastar|
  • Anno di inzio costruzione:
  • Tipologia di tetto:
  • Passo: cm
  • Altezza: cm
  • Lunghezza totale: cm
Nel carrello

Descrizione

SIST. FISSAGGIO QUICKFIX-SBO01