Sistema di fissaggio rapido VW Crafter/MAN TGE

COD: field_616428422372e Categoria:
informazioni Tecniche:

Larghezza

190 mm

Altezza

100 mm

Lunghezza

285 mm

Peso prodotto (per pezzo)

3,417 kg

Numero pezzi

37 PZ

Materiale

Lamiera d'acciaio

Descrizione:
Utilizzato solo per le piastre di fondo nei veicoli VW Crafter e MAN TGE dal 2016
  • Per un rapido fissaggio del pianale alla carrozzeria

  • Design per veicoli

Compatibile con:

  • Produttore: |MAN|VW|
  • Modello: |TGE|Crafter|
  • Anno di inzio costruzione:
  • Tipologia di tetto:
  • Passo: cm
  • Altezza: cm
  • Lunghezza totale: cm
Nel carrello

Descrizione

KIT-FISS-PAVIMENTO-VW/MAN-CRAFT/TGE-4490