Rivestimento interno

COD: field_616428422372e Categoria:
informazioni Tecniche:

Per produttori di veicoli

Fiat
Nissan
Renault

Per tipo di veicolo

Talento L1/H2
NV300 L1/H2
Trafic L1/H2

Anno di costruzione

Dal 2016

Interasse

3098 mm

Peso prodotto (per pezzo)

11 kg

Descrizione:

Sagomato esattamente in base alle specifiche del veicolo



Pannelli laterali in plastica leggera in polipropilene spessore 4,8 mm



Resistente a tutti i solventi organici, grassi e alla maggior parte degli acidi.



Ecologico, completamente riciclabile



Inodore


Adatto per applicazioni nell'industria alimentare e farmaceutica e pertanto fisiologicamente innocuo.



Non soggetto alla corrosione e al deterioramento



Isola termicamente ed acusticamente



Resistente gli urti



Con kit di fissaggio

Compatibile con:

  • Produttore: |Nissan|Opel|Renault|
  • Modello: |NV300|Vivaro|Trafic|Primastar|
  • Anno di inzio costruzione:
  • Tipologia di tetto:
  • Passo: cm
  • Altezza: cm
  • Lunghezza totale: cm
Nel carrello

Descrizione

RIVEST-OP/RE/FI/NI-VI/TRA/TAL/N3-L1H2-PP