Serratura per porta veicolo Vanlock

COD: field_616428422372e Categoria:
informazioni Tecniche:

Lunghezza

160 mm

Larghezza

85 mm

Numero pezzi

1 Coppia

Materiale

Acciaio

Superficie

Nichelato

Peso prodotto (per pezzo)

3,340 kg

Descrizione:
  • Vanlock è un sistema di antifurto meccanico per la blindatura e protezione degli accessi al vano di carico dei veicoli commerciali. La protezione è ottenuta grazie all’impiego di una torretta in acciaio avvitata direttamente sulle porte del vano di carico

  • Serratura meccanica di attivazione con chiave di sicurezza

  • In acciaio C40 con superficie nichelata

  • Cilindro in acciaio inox con chiave di sicurezza induplicabile

  • Spinotto di bloccaggio completamente protetto

  • Non afferrabile con utensili da scasso, resistente al taglio e al trapano

  • Apertura di emergenza

Compatibile con:

  • Produttore: |MAN|Citroën|Peugeot|Toyota|VW|Fiat|Ford|Iveco|Mercedes-Benz|Nissan|Opel|Renault|
  • Modello: |TGE|Jumpy|Expert|ProAce|Crafter|Berlingo|Jumper|Doblo Maxi|Doblo|Ducato|Scudo|Talento|Connect|Custom|Transit|New Daily|Citan extralang|Citan lang|Sprinter|Vito extralang|Vito kompakt|Vito lang|NV200|NV300|NV400 L1H1|NV400 L1H2|NV400 L2H2|NV400 L2H3|NV400 L3H2|NV400 L3H3|Combo|Movano L1H1|Movano L1H2|Movano L2H2|Movano L2H3|Movano L3H2|Movano L3H3|Vivaro|Boxer|Partner|Kangoo Maxi|Kangoo L2|Master L1H1|Master L1H2|Master L2H2|Master L2H3|Master L3H2|Master L3H3|Trafic|Caddy Maxi|Caddy|T6|Citan kompakt|Kangoo Kompakt L1|Courier|T5|Fiorino|Interstar L1H1|Interstar L1H2|Interstar L2H2|Interstar L2H3|Interstar L3H2|Interstar L3H3|Primastar|Townstar|Movano|Bipper|Nemo|Kangoo|Express|ProAceCity|T6.1|
  • Anno di inzio costruzione:
  • Tipologia di tetto:
  • Passo: cm
  • Altezza: cm
  • Lunghezza totale: cm
Nel carrello

Descrizione

ANTIFURTO MECC VANLOCK COPPIA SERIE IV