Sistema di serraggio per scala

COD: field_616428422372e Categoria:
informazioni Tecniche:

Larghezza

50 mm

Altezza

410 mm

Lunghezza

455 mm

Peso prodotto (per pezzo)

2,500 kg

Colore

Nero
Rosso

Materiale

Acciaio inossidabile / plastica

Descrizione:
Molto più veloce rispetto ai sistemi standard di bloccaggio scala
  • Fino a 4 binari di reggiatura integrati

  • 20 g collaudati (ECE 17.07)

  • Durata testata di oltre 10.000 cicli (UKAS ISO 17025)

  • Materiale: plastica, gancio in acciaio inossidabile con protezione certificata contro la corrosione

  • Larghezza massima traversa portapacchi: 55 mm

  • Fornitura: 1 coppia
Indicazione

Assenza di serrature con chiusura identica

Compatibile con:

  • Produttore: |MAN|Citroën|Peugeot|Toyota|VW|Fiat|Ford|Iveco|Mercedes-Benz|Nissan|Opel|Renault|
  • Modello: |TGE|Jumpy|Expert|ProAce|Crafter|Berlingo|Jumper|Doblo Maxi|Doblo|Ducato|Scudo|Talento|Connect|Custom|Transit|New Daily|Citan extralang|Citan lang|Sprinter|Vito extralang|Vito kompakt|Vito lang|NV200|NV300|NV400 L1H1|NV400 L1H2|NV400 L2H2|NV400 L2H3|NV400 L3H2|NV400 L3H3|Combo|Movano L1H1|Movano L1H2|Movano L2H2|Movano L2H3|Movano L3H2|Movano L3H3|Vivaro|Boxer|Partner|Kangoo Maxi|Kangoo L2|Master L1H1|Master L1H2|Master L2H2|Master L2H3|Master L3H2|Master L3H3|Trafic|Caddy Maxi|Caddy|T6|Citan kompakt|Kangoo Kompakt L1|Courier|T5|Fiorino|Interstar L1H1|Interstar L1H2|Interstar L2H2|Interstar L2H3|Interstar L3H2|Interstar L3H3|Primastar|Townstar|Movano|Bipper|Nemo|Kangoo|Express|ProAceCity|T6.1|
  • Anno di inzio costruzione:
  • Tipologia di tetto:
  • Passo: cm
  • Altezza: cm
  • Lunghezza totale: cm
Nel carrello

Descrizione

DISPOS. BLOCC.SCALE (2 PZ.) RHSC01