Manicotto scorrevole PRINETO per tubo HD

Categoria:
  • Per la realizzazione della giunzione a compressione con boccola a scorrimento assiale
  • Nel processo di giunzione la boccola, scorrendo longitudinalmente, comprime il PE-X del tubo sul profilo alettato del raccordo creando una giunzione inscindibile nel tempo
Indicazione

Applicabile alla tubazione da entrambi i lati della boccola (boccola bi-direzionale)



Applicare la boccola alla tubazione prima di effettuare il processo di espansione dell’estremità del tubo stesso

Questo prodotto è presente anche:

Lunghezza Diametro Spessore Per tubi in plastica (Prineto)
15 mm 14 mm DN.. 10.. vai al prodotto
15 mm 16 mm 2 mm DN.. 12.. vai al prodotto
18 mm 20 mm DN.. 15.. vai al prodotto
22 mm 25 mm DN.. 20.. vai al prodotto
27 mm 32 mm DN.. 25.. vai al prodotto
32 mm 40 mm DN.. 32.. vai al prodotto
36 mm 50 mm DN.. 40.. vai al prodotto
39 mm 63 mm DN.. 50.. vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM