Staffa angolata, a gradini, IVT

Categoria:
  • Per il fissaggio di una singola staffa a parete a 90° su una parete (ad esempio per il montaggio di un rubinetto da giardino)
  • Il filetto femmina M5 consente di serrare la staffa a parete in diverse posizioni senza dado (ruotabile di 45°).
Indicazione

Montare il supporto a parete con viti da 5 o 8 mm (non incluse nella fornitura).

Questo prodotto è presente anche:

DOWNLOAD DATI CAD / BIM